NBK(鍋屋バイテック会社)
KBA/KBC プラスティックボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
D
25
寸法m(mm)
M6
注文コード
49084436
品番
KBC-25-M6-BK
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法m
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
22.5
寸法m(mm)
M6
材質
プラスチック
質量(g)
15
タイプ
スティールインサート付き
D
25