ショート丈安全長靴

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 49084613 品番 85763
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水を使うあらゆる職場に対応する安全長靴!!
パーツの貼り合わせがないPVCインジェクション製法(射出成型)での成型なので水漏れの心配がありません。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールをいれているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

足幅EEE サイズ(cm)25.5〜26 64オリーブ トラスコ品番836-6122 形状ミドルカット サイズL 質量(g)1480 種類セーフティーシューズ 製法インジェクション製法 材質(甲被)PVC 材質(インナー)ウレタン13mm 靴底PVC 後ろ丈(cm)11.8 材質(先芯)スチール 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
農作業
農・林・水産業

はき心地が良い上に、
長い靴より軽くて、
しかも一日中農作業で使用していても疲れる程度が少ない。
とても重宝してます。

対象商品:
49084674
2023-12-12
用途:
土木
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする