日東工器
日東工器の 締付・穴あけ(空圧工具)
日東工器の エアーインパクトレンチ
空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49084778
品番
89345 AIS-1640
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。
最大締付トルク(N・m)
215〜260
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
用途
ボルト締めに
トラスコ品番
495-7695
セット内容
カプラ20PM-NPTエイトシール付:1個(AIS-2560は30PM-NPTエイトシール付)
全長(mm)
155
質量(kg)
1.13
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。