89346 AIS-1641 空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ 日東工器 49084787 89346 AIS-1641 空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ 日東工器 49084787

空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49084787 品番89346 AIS-1641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。

最大締付トルク(N・m)290〜450 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7400 用途ボルト締めに トラスコ品番495-7709 セット内容カプラ20PM-NPTエイトシール付:1個(AIS-2560は30PM-NPTエイトシール付) 全長(mm)187 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.9 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49084787 89346 AIS-1641 87096387 AIS-1641 エアーインパクトレンチ 日東工器 エアーインパクトレンチ 日東工器 1台 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする