日東工器
日東工器の 締付・穴あけ(空圧工具)
日東工器の エアーインパクトレンチ
空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49084796
品番
89347 AIS-2560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。
最大締付トルク(N・m)
670〜970
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5100
用途
ボルト締めに
トラスコ品番
495-7717
セット内容
カプラ20PM-NPTエイトシール付:1個(AIS-2560は30PM-NPTエイトシール付)
全長(mm)
217
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1.1
ソケット差込角(mm)
19.0
能力ボルト径(mm)
25
ホース取付口
NPT3/8
排気方向
後方
ハンマータイプ
ダブルハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49084796
89347 AIS-2560
87096396
AIS-2560
エアーインパクトレンチ
日東工器
1台
¥
91,980
税込
¥
101,178
注文コードが変更になりました