DK-102 帽子に掛ける保護グラス 日本光材 49085006 DK-102 帽子に掛ける保護グラス 日本光材 49085006 DK-102 帽子に掛ける保護グラス 日本光材 49085006 DK-102 帽子に掛ける保護グラス 日本光材 49085006 DK-102 帽子に掛ける保護グラス 日本光材 49085006

帽子に掛ける保護グラス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49085006 品番 DK-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格

付属品マイクロファイバー眼鏡ふき サイズスモール 質量(g)約19 レンズ色クリア 寸法(cm)4.8×14.5 材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm)1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49084997
2019-05-17
用途:
機械のメンテナンス時

縦方向にもう少し幅があれば星4つ。更に横への回り込みがもう10mm長ければ星5つ。

2人が参考にしています
2018-08-13
用途:
切断機での使用
製造業

メガネを掛けています。今までの保護メガネは耳が痛いのと、汗でズレて鼻に負担がかかるので、代用品を探していました。
こちらは作業帽のつばに挟むだけ(クリップもきつめなのでズレません)なので、顔に負担がかからず快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
49085006
2018-04-05
用途:
庭師・樹木の剪定作業等、
農・林・水産業

小生は眼鏡を掛けています。メガネの保護も兼ねてヘルメットに装着すると、サイズが足りない。
高価な割には全く機能せず、大失敗の買い物になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする