曜日別特売
DK-202 帽子に掛ける偏光サングラス 日本光材 49085024

帽子に掛ける偏光サングラス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウンミラー
内容量1個注文コード49085024品番DK-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サングラスとメガネの掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。
角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラスなので視界もクッキリ鮮やかで見やすい。実用新案登録済【登録第3165745号】

付属品マイクロファイバー眼鏡ふき材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:CABブラウンミラー質量(g)約19寸法(cm)4.8×14.5厚さ(cm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49085015
2024-06-24
用途: 屋外のゴルフプレイ時に使用
アートクラフトヤマグチ建設業・工事業

私は日常メガネをかけているので、キャップ装着型のサングラスを探していたので、購入しました。
注意点は、ご自分のメガネフレームに干渉しないかと言う点ですかね?
私の使用しているメガネフレームにはチョット不向きだったようでサングラスとメガネの間が空きすぎていて、少し困っています。ご購入時には要注意です。

対象商品 : 49085015
2022-04-09
用途: 車の運転時
農・林・水産業

クリップ部が狭く庇に厚みのある帽子にはきつくて入らなかったのでやすりで広げて何とか
取り付けることができました。もう少しクリップ部を広げる様にした方がいいかと思います。
取付後はグラスの開閉等その他の使用感はまずまずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする