チビカン ボカシザイ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(120mL) 注文コード49085067 品番BP38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。

トラスコ品番475-6991 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49085067
2023-09-29
用途:
自家用車の修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターと比較して価格が安く、しかも割引価格に誘われ購入しました。商品に関しては、メーカー品なので信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする