曜日別特売
BP40 チビカン ホワイトプラサフ SOFT99 49085085

チビカン ホワイトプラサフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(120mL)注文コード49085085品番BP40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。

トラスコ品番475-7017危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49085085
2023-09-29
用途: 自家用車の修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターと比較して価格が安く、しかも割引に誘われ購入しました。
商品については、メーカー品なので信頼しています。

対象商品 : 49085085
2020-05-09
用途: ワイパーアームの塗装
サービス業

日本製で安くて助かります。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする