M-536 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 49085286

ボデーペン(メタリック・マイカ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード49085286 品番M-536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。

トラスコ品番835-6697 ソウルレッドプレミアムM メーカーマツダ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 適合カラーNo41V 毒劇区分劇物 危険物の性状非水溶性
注意
※下塗りにはソフト99プラサフ又はホワイトプラサフをご使用下さい。
※上塗りにはソフト99クリアー又はウレタンクリアーが必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49085286 M-536 35032674 M-536 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 1本(300mL) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする