※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KIM・KIF プラスティックミニノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
9
注文コード
49085617
品番
KIF-19-M5
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質・取付長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
19
寸法Lf(mm)
9
寸法d(Φmm)
12
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
9
取付部
めねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
4
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理