曜日別特売
KIF-30-M8 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIF-30-M8 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085635
KIF-30-M8 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085635
KIF-30-M8 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085635

KIM・KIF プラスティックミニノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)11.5注文コード49085635品番KIF-30-M8
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11.5寸法d(Φmm)16寸法s(mm)8.5ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)11.5取付部めねじ(段付)(ノブ)黒質量(g)11種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする