曜日別特売
IS 11016 アナログ電圧計 Sifam Tinsley Sifam Tinsley 49085637

アナログ電圧計 Sifam Tinsley

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:27 (直径) mm 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:94mm 、 最大表示される値:75mV 、 メータ確度:±1.5 % 、 深さ:30.2mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:可動コイル 、 PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.0 mm (他のサイズ)注文コード49085637品番IS 11016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電流タイプ:DC 、 カットアウトサイズ:27 (直径) mm 、 カットアウト高さ:72mm 、 カットアウト幅:94mm 、 最大表示される値:75mV 、 メータ確度:±1.5 % 、 深さ:30.2mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 メータタイプ:可動コイル 、 PresentorシリーズDCメータ. 6 mmタグ端子による電気接続 精度クラスBS89、IEC51、EN60051 動作温度範囲: -25 to +55 ℃ 前面取り付け時のパネル切抜き - 直径27 mm、パネルの最大厚4 mm 背面取り付け時のパネル切抜き(ベゼル付きの状態) - パネルの最大厚6 mm 固定スタッドサイズ: M2 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.0 mm (43.9 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 37.9 mm)、M2.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.0 mm (他のサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする