曜日別特売
KIM-30-M8-30 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIM-30-M8-30 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085757
KIM-30-M8-30 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085757
KIM-30-M8-30 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085757

KIM・KIF プラスティックミニノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)30注文コード49085757品番KIM-30-M8-30
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
寸法D(Φmm)30寸法Lm(mm)30寸法d(Φmm)16寸法s(mm)8.5ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)30取付部おねじ(段付)(ノブ)黒質量(g)19種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする