曜日別特売
KIMS-19-M5-10 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIMS-19-M5-10 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085766
KIMS-19-M5-10 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085766
KIMS-19-M5-10 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085766

KIM・KIF プラスティックミニノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付長(mm)10注文コード49085766品番KIMS-19-M5-10
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法D(Φmm)19寸法Lm(mm)10寸法d(Φmm)12寸法s(mm)6ねじの呼びM5材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付長(mm)10取付部おねじ(段付)(ノブ)黒質量(g)5種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする