曜日別特売
KJM-40-M8-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJM-40-M8-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086012
KJM-40-M8-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086012
KJM-40-M8-30 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49086012

KJM・KJF プラスティック十字ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)30注文コード49086012品番KJM-40-M8-30
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
寸法D(mm)40寸法Lm(mm)30寸法d(Φmm)18寸法s(mm)13ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)30取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒質量(g)26種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする