内容量1個仕様最大値:0/5A 電流タイプ:AC 可動エレメント:可動鉄片 カットアウト高さ:48mm カットアウト幅:48mm 深さ:43mm メータ確度:クラス1.5 最小温度:-25℃ 最大温度:-40℃ 測定範囲:0/5A 取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 400 Hz 動作温度範囲: -25 +40 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45 45 mm、68 68 mm、92 92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 電流計注文コード49086249品番D48MIS5A/2-004