内容量1個仕様最大値:0/50A Direct Connected DC 電流タイプ:DC 可動エレメント:可動コイル カットアウト高さ:72mm カットアウト幅:72mm 深さ:30.5mm メータ確度:クラス1.5 最小温度:-25℃ 最大温度-40℃ 測定範囲:0/50A Direct Connected DC Horizontal Scale DC Meters. Accuracy class 1.5, to BS89/IEC51 Ammeter till 50A are for use without shunt Ammeter 100A (stock no. 315-9521 315-9521 needs 100A shunt (stock no. 313-788 313-788 Ammeter 300A (stock no. 315-9537 315-9537 needs 300A shunt (stock no. 313-794 313-794 Integral scales Flame retardant case to UL94V0 Full scale defection to 75mV Operating temperature range -25 to +40° 72mm high 72mm wide, panel cut-out 56mm diameter (suitable cutters stock nos. 511-487 511-487 and 615-113 615-113 U-clamp and pin M3 fixing methods supplied including anti-rotation pin注文コード49086574品番PD721MCS50A/1-001