259-561 アナログ電流計 RS PRO RS PRO 49086775

アナログ電流計 RS PRO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様最大値:100μA 、 カットアウト幅:50mm 、 深さ:14mm 、 メータ確度:±20 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 適合する照明ランプについては、 ; 586-374 586-374 (6 V)と ; 586-380 586-380 (12 V)を参照. エッジインジケータ - クリアスケール. 精度: ±10 % (指定されたテストポイントで). 温度範囲: -10 → +55 ℃注文コード49086775品番259-561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様最大値:100μA 、 カットアウト幅:50mm 、 深さ:14mm 、 メータ確度:±20 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 承認:RoHS対応 、 適合する照明ランプについては、 ; 586-374 586-374 (6 V)と ; 586-380 586-380 (12 V)を参照. エッジインジケータ - クリアスケール. 精度: ±10 % (指定されたテストポイントで). 温度範囲: -10 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49086775
2024-08-16
用途: ラジケーターとして

この手の電流計製品は現在は入手が困難なので、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする