(1件のレビュー)内容量1個仕様最大値:30A 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 深さ:36.5mm 、 メータ確度:±1.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0A 、 IEC51、BS89、DIN 43780、VDE 0410. アナログ可動鉄片型電流計. AC電流用の可動鉄片 パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃. 特長と利点:注文コード49086836品番901-0359
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740販売価格(税別)