901-0352 アナログ電流計 RS PRO RS PRO 49086845

アナログ電流計 RS PRO

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個仕様最大値:10A 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:45mm 、 メータ確度:±1.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0A 、 IEC51、BS89、DIN 43780、VDE 0410. アナログ可動鉄片型電流計. AC電流用の可動鉄片 パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃. 特長と利点:注文コード49086845品番901-0352
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,575
販売価格(税別)
3,250
仕様最大値:10A 、 電流タイプ:AC 、 可動エレメント:可動鉄片 、 カットアウト高さ:92mm 、 カットアウト幅:92mm 、 深さ:45mm 、 メータ確度:±1.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+50℃ 、 最小表示値:0A 、 IEC51、BS89、DIN 43780、VDE 0410. アナログ可動鉄片型電流計. AC電流用の可動鉄片 パネル取り付け ABS / ポリカーボネート製のエンクロージャ ケース / 端子保護材質: UL94VO 精度クラス: 1.5 動作温度範囲: -25 → +50 ℃. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49086775
2024-08-16
用途: ラジケーターとして

この手の電流計製品は現在は入手が困難なので、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする