曜日別特売
5401 4倍強い破れにくい障子紙 アサヒペン 49087413

5401 4倍強い破れにくい障子紙 アサヒペン 49087413
5401 4倍強い破れにくい障子紙 アサヒペン 49087413

4倍強い破れにくい障子紙

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
無地
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6
内容量1巻注文コード49087413品番5401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

美しい和紙の風合い

無地寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6付属品仮止めテープ材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49087395
2025-03-19
用途: 障子
マエダベーカリーサービス業

アイロンで出来るのと間違えて購入したけど、こっちの方が私には簡単でかつ美しく出来た。
今まで少しシワができたりして我慢していたので強くてキレイ、とても満足です。

2025-03-31
用途: 障子の張り替え
不動産業

綺麗に張り替えが出来ました。強度はまだ判りませんが問題なく使えます。

2024-04-15
用途: 障子紙の貼替え
その他業種

4倍強く破れにくいとうたっているだけ有り強度は有ります。強度が有るため巻き癖も強く仮止めシールを上下5枚づつ貼っても剥がれてしまいました。糊がある程度乾くまで重しになる物を乗せて置きました。コスパ良く購入出来たので満足な買い物でした

2が参考にしています
対象商品 : 49087413
2024-07-16
用途: 一般作業

買いに行くのが面倒なので助かります。
これで長持ちすれば有難いですね。

対象商品 : 49087395
2023-12-19
用途: 障子張り替え
その他業種

障子貼替えで4本購入しましたが、丈夫です。しかも親切に早く送付してもらい助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49087413
2021-12-26
用途: 和室の障子紙の張替用
天理教 本鯱城分教会その他業種

UVカットが上手く機能していて色変わりがとても小さいです。巻き癖もそれほど大きくはないので作業性もまあまあだと思います。
強度もかなり強いほうだと思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 49087395
2021-12-17
用途: 障子の張り替え
サービス業

破れにくく しっかり 良かったです ただ少し硬い分張り替えにくかっみ

対象商品 : 49087413
2021-12-22
用途: 障子の張替え
建設業・工事業

最近の強化紙ですので、強力です。それでも子供が穴開けるんですけど。。…

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする