※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KSH ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
18
注文コード
49087446
品番
KSH-50-R10
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
65
種類
多角形
取付部
リーマ穴
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
18
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304