KSH-60-R12 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSH-60-R12 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087455
KSH-60-R12 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087455
KSH-60-R12 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087455

KSH ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼び-取付長(mm)22注文コード49087455品番KSH-60-R12
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質(本体)(ステンレス)SUS304質量(g)107種類多角形取付部リーマ穴ねじの呼び-表面処理(本体)ショットブラスト取付長(mm)22材質(取付部)(ステンレス)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする