※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KSH ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
40
注文コード
49087534
品番
KSHM-60-M12-40
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
160
種類
多角形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
40
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304