曜日別特売
KTF-40-M8 KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49088137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTF-40-M8 KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49088137
KTF-40-M8 KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49088137
KTF-40-M8 KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49088137

KTF・KTR セブンロブノブ

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)14材質(取付部)(スティール)SUM22L注文コード49088137品番KTF-40-M8
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
寸法D(Φmm)40寸法Lf(mm)14寸法d(Φmm)14寸法h(mm)10寸法s(mm)13ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)14取付部めねじ(段付)(ノブ)つや消し黒質量(g)27種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49088121
2023-07-19
用途: 機械に組込み
製造業

サイズも豊富で価格も手ごろなのでいろいろなことに使えそう。

対象商品 : 49088137
2017-09-07
用途: 装置部品として
製造業

軽く手締めしたいネジには適しているかと思います。
ネジを強く締めたい場合には蝶ネジ、三~五角形ノブの方が良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする