アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
抵抗(kΩ)
20
温度係数(ppm/℃)
0±2.5
注文コード
49088166
品番
MAY20K000T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
20
定格電力(W)
0.3
許容差
±0.01%
テクノロジー
金属箔
シリーズ
MA
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
0±2.5
終端スタイル
Through Hole
寸法(mm)
7.9×2.8×8.3
長さ(mm)
7.9
奥行(mm)
2.8
高さ(mm)
8.3
リードピッチ(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応