曜日別特売
MBY10K000T アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ アルファ・エレクトロニクス 49088227

アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個抵抗(kΩ)10温度係数(ppm/℃)0±2.5注文コード49088227品番MBY10K000T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
長さ(mm)13寸法(mm)13×4×10ケース形状モールド高さ(mm)10奥行(mm)4シリーズMB抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.5許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルThrough Holeリードピッチ(mm)7.5テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)0±2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49088227
2021-12-03
用途: オーディオアンプ製作
製造業

音質が良く、音質の規準抵抗として重宝しています。
アンプ作りには外すことはできません、音質のKeyになるところには必ず使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする