KUDF-20-M5-BK KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49088392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDF-20-M5-BK KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49088392
KUDF-20-M5-BK KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49088392
KUDF-20-M5-BK KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49088392

KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5注文コード49088392品番KUDF-20-M5-BK
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
ねじの呼びM5材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ質量(g)11色(キャップ)つや消し黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49088663
2022-04-29
用途: 機械の可動域調整用ナットとして。

袋ナットを手回し出来るナットに変化しようと探していました。回しやすく、またよく目につくかわいいデザインで気に入っています。

対象商品 : 49088672
2021-04-24
用途: 機械の微動部分

メタルのローレットノブから換えたところ、エルゴノミクスデザインもあって手袋をしても握りやすく、回しやすくなり、作業効率がアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする