内容量1リール(3000個)仕様オフセット電圧:±15mV●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●実装タイプ:表面実装●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●入力電圧 Max:5.5 V●入力電圧 Min:4.5 V●製品高さ:1.5mm●製品長さ奥行き:4.9mm●製品幅:3.9mm●最大50 Aの集積電流センサIC、Allegro MicroSystems. フリップチップテクノロジーによる電流検知パッケージ ガルバニック絶縁: 3000 Vrms 使用温度範囲全体で高い精度 標準出力エラー: 1 %注文コード49088683品番ACS723LLCTR-10AB-T