ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
逆作用ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49088795
品番
P-652
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。
全長(mm)
115
トラスコ品番
830-4205
材質
ステンレス
質量(g)
13
開き幅(mm)
(最大)15
先端幅(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応