ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49088804
品番
P-653
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
先端の仕上げに妥協なし
完全非磁性のハイスペックモデル
ショートタイプ
全長(mm)
70
仕様
完全非磁性、耐食性、耐薬品性
トラスコ品番
830-4206
材質
ステンレス
質量(g)
7
先端幅(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応