ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49088813 品番 P-654
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

先端の仕上げに妥協なし
完全非磁性のハイスペックモデル
ショートタイプ

全長(mm)90 仕様完全非磁性、耐食性、耐薬品性 トラスコ品番830-4207 材質ステンレス 質量(g)10 先端幅(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする