KW-1600proX エアインパクトレンチ 空研 49088865

 

KW-1600proX エアインパクトレンチ 空研 49088865 KW-1600proX エアインパクトレンチ 空研 49088865 KW-1600proX エアインパクトレンチ 空研 49088865

エアインパクトレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49088865 品番KW-1600proX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000

N型クラッチ機構を搭載し小型・軽量
新開発の2室型モータの採用によりトルクの立ち上がりが早い
高効率消音構造の採用により低騒音
パワーレギュレータと左右切り換えレバーの一体化により操作性が良い
視認性が高い高機能なプロテクタを採用
排気方向可変マフラの採用等々です。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 実用トルク範囲(N・m)70〜330 トラスコ品番818-7238 適合機種KW-1600proX KW-1600proI KW-14HP KW-140P 全長(mm)211 質量(kg)1.4 全幅(mm)60 全高(mm)177 構造N型 使用ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)78 空気消費量(m3/min)0.31 差込サイズ(Φmm)12.7 軸心より側面まで(mm)30 ホース口金取付ねじRc1/4 能力ボルト径(mm)16 使用コンプレッサ2.2 振動3軸合成値(m/s2)2.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49088865 KW-1600proX 65406663 KW-1600proZ 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 1台 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49088865
2017-05-06
用途:
整備作業 主にホイールの脱着。
有限会社三上オート工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさがちょうどよくて、軽くて音も静かです。色が鮮やかなところも気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする