KUDFS-25-M5-SG KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49089074

KUDFS-25-M5-SG KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49089074
KUDFS-25-M5-SG KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49089074

KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5注文コード49089074品番KUDFS-25-M5-SG
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM5材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ色(キャップ)つや消しシルバー質量(g)11種類多角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする