曜日別特売
2864684 アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト 49089487

アンプ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-U-U 、 3-way Voltage Isolator. Voltage isolator that can be mounted on DIN rail individually or with other systems. The housings are 102.5mm high by 6.2mm. The performance specifications are similar to standard sized MCR products. Input and output, 0-10V, +/- 10V注文コード49089487品番2864684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-U-U 、 3-way Voltage Isolator. Voltage isolator that can be mounted on DIN rail individually or with other systems. The housings are 102.5mm high by 6.2mm. The performance specifications are similar to standard sized MCR products. Input and output, 0-10V, +/- 10VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする