曜日別特売
KUDMS-20-M5-20-BL KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDMS-20-M5-20-BL KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091551
KUDMS-20-M5-20-BL KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091551
KUDMS-20-M5-20-BL KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091551

KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5取付長(mm)20色(キャップ)つや消しブルー注文コード49091551品番KUDMS-20-M5-20-BL
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
材質(本体)ナイロン6質量(g)14種類多角形取付部おねじ色(キャップ)つや消しブルーねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)(ステンレス)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする