内容量1個仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:10SL●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:ネジ●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97●動作温度 Min:-55℃●Amphenol 97シリーズレセプタクルコネクタシェルMS3100A. Amphenol 97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。注文コード49091806品番97-3100A-10SL-3P