内容量1個仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:500 V ac●シェルサイズ:18●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97B●コンタクトめっき:銀●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Cable Plugs and Sockets. From Amphenol, this 5015 series of military grade connectors are durable and versatile, offering a degree of environmental protection that makes them ideal for industrial purposes. Featuring bayonet coupling for an easy and reliable connection, these 5015 Series connectors are available in a variety of shell sizes and contact arrangements, in either male or female genders.注文コード49091858品番97B-3106A18-1S-HD