内容量1個仕様コンタクト数:10●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:500 V ac●シェルサイズ:18●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97B●動作温度 Min:-55℃●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Chassis Plugs and Sockets. Amphenol 97 Series solder type receptacles are available in a variety of different sizes, featuring 2 to 41 contacts. They offer a durable and reliable connection that is space efficient, and feature a threaded back shell that is suitable for MS/aN fittings. Available for male or female contacts.注文コード49092086品番97B-3100A18-1P