内容量1個仕様コンタクト数:19●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:15●取り付けタイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:D38999●色:緑●TVシリーズストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境での最も要求の厳しい用途向けに適計されています。. 特長と利点:. コネクタには圧着コンタクト付属 3条ねじによる迅速なかん合 シェル対シェル又は金属対金属のかん合 改良されたEMIシールド注文コード49092409品番D38999/26WD19SN