曜日別特売
LJT06RT1335P014 アンフェノール MIL規格丸型コネクタ LJT, シリーズ AMPHENOL 49092673

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ LJT, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:22●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●動作温度 Min:-65℃●LJTシリーズストレートプラグ. AmphenolR LJTシリーズサブミニチュア円筒型コネクタは、MIL-DTL-38999のシリーズIに適合しています。 航空宇宙業界のニーズに応えるべく開発されたもので、これによってMIL-C-38999仕様の制定が促されました。現在ではMIL-DTL-38999に替わっています。. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト 軽量、省スペース設計注文コード49092673品番LJT06RT1335P014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様コンタクト数:22●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●動作温度 Min:-65℃●LJTシリーズストレートプラグ. AmphenolR LJTシリーズサブミニチュア円筒型コネクタは、MIL-DTL-38999のシリーズIに適合しています。 航空宇宙業界のニーズに応えるべく開発されたもので、これによってMIL-C-38999仕様の制定が促されました。現在ではMIL-DTL-38999に替わっています。. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト 軽量、省スペース設計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする