曜日別特売
KUF-30-M8 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49092881

 

KUF-30-M8 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49092881
KUF-30-M8 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49092881

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)8注文コード49092881品番KUF-30-M8
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)8寸法Lm(mm)-寸法d(Φmm)16ねじの呼びM8材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)8取付部めねじ質量(g)34種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする