曜日別特売

KUM・KUF ローレットノブ

KUM・KUF ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類丸形内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49092845KUF-12-M32.5123-6M3(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L3めねじ
210
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
49092854KUF-16-M43.5164-8M4(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L4めねじ
210
209
230(税込)
翌々日出荷
49092863KUF-20-M54205-10M5(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L5めねじ
230
229
252(税込)
翌日出荷
49092872KUF-24-M65246-12M6(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L6めねじ
310
309
340(税込)
翌日出荷
49092881KUF-30-M86308-16M8(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L8めねじ
430
429
472(税込)
当日出荷
49092897KUF-36-M1083610-20M10(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L10めねじ
620
619
681(税込)
翌日出荷
49092906KUFS-12-M32.5123-6M3(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS3033めねじ
250
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
49092915KUFS-16-M43.5164-8M4(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS3034めねじ
280
279
307(税込)
翌日出荷
49092924KUFS-20-M54205-10M5(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS3035めねじ
330
329
362(税込)
翌日出荷
49092933KUFS-24-M65246-12M6(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS3036めねじ
400
399
439(税込)
翌々日出荷
49092942KUFS-30-M86308-16M8(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS3038めねじ
650
649
714(税込)
翌日出荷
49092951KUFS-36-M1083610-20M10(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30310めねじ
1,020
999
1,099(税込)
翌日出荷
49092967KUM-12-M3-102.5123106M3(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R10おねじ
240
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
49092976KUM-12-M3-162.5123166M3(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R16おねじ
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49092985KUM-12-M3-62.512366M3(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R6おねじ
240
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
49092994KUM-16-M4-103.5164108M4(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R10おねじ
340
339
373(税込)
当日出荷
49093003KUM-16-M4-163.5164168M4(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R16おねじ
340
339
373(税込)
翌日出荷
49093012KUM-16-M4-63.516468M4(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R6おねじ
340
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093021KUM-20-M5-1042051010M5(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R10おねじ
370
369
406(税込)
翌日出荷
49093037KUM-20-M5-1642051610M5(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R16おねじ
370
369
406(税込)
8日以内出荷
49093046KUM-20-M5-2042052010M5(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R20おねじ
380
379
417(税込)
翌日出荷
49093055KUM-24-M6-1052461012M6(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R10おねじ
490
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093064KUM-24-M6-1652461612M6(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R16おねじ
490
489
538(税込)
翌日出荷
49093073KUM-24-M6-2052462012M6(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R20おねじ
490
489
538(税込)
翌日出荷
49093082KUM-24-M6-2552462512M6(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R25おねじ
490
489
538(税込)
翌日出荷
49093091KUM-24-M6-3052463012M6(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R30おねじ
490
489
538(税込)
翌日出荷
49093107KUM-30-M8-1663081616M8(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R16おねじ
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093116KUM-30-M8-2063082016M8(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R20おねじ
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093125KUM-30-M8-2563082516M8(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R25おねじ
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093134KUM-30-M8-3063083016M8(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R30おねじ
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093143KUM-36-M10-20836102020M10(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R20おねじ
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093152KUM-36-M10-25836102520M10(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R25おねじ
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093161KUM-36-M10-30836103020M10(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R30おねじ
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093177KUM-36-M10-40836104020M10(スティール)SWCH10R(スティール)SWCH10R40おねじ
1,020
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
49093186KUMS-12-M3-102.5123106M3(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30310おねじ
480
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
49093195KUMS-12-M3-162.5123166M3(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30316おねじ
480
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
49093204KUMS-12-M3-62.512366M3(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS3036おねじ
480
479
527(税込)
翌日出荷
49093213KUMS-16-M4-103.5164108M4(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30310おねじ
600
599
659(税込)
翌日出荷
49093222KUMS-16-M4-163.5164168M4(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30316おねじ
600
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
49093231KUMS-16-M4-63.516468M4(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS3036おねじ
600
599
659(税込)
翌日出荷
49093247KUMS-20-M5-1042051010M5(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30310おねじ
740
739
813(税込)
翌日出荷
49093256KUMS-20-M5-1642051610M5(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30316おねじ
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093265KUMS-20-M5-2042052010M5(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30320おねじ
740
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
49093274KUMS-24-M6-1052461012M6(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30310おねじ
890
889
978(税込)
翌日出荷
49093283KUMS-24-M6-1652461612M6(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30316おねじ
890
889
978(税込)
翌日出荷
49093292KUMS-24-M6-2052462012M6(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30320おねじ
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49093301KUMS-24-M6-2552462512M6(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30325おねじ
890
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
49093317KUMS-24-M6-3052463012M6(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30330おねじ
890
889
978(税込)
翌日出荷
49093326KUMS-30-M8-1663081616M8(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30316おねじ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
49093335KUMS-30-M8-2063082016M8(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30320おねじ
1,250
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする