曜日別特売
KUF-36-M10 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49092897

 

KUF-36-M10 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49092897
KUF-36-M10 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49092897

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)10注文コード49092897品番KUF-36-M10
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
寸法A(mm)8寸法D(Φmm)36寸法Lf(mm)10寸法Lm(mm)-寸法d(Φmm)20ねじの呼びM10材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)10取付部めねじ質量(g)64種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする