NBK(鍋屋バイテック会社)
KUM・KUF ローレットノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
8
注文コード
49092942
品番
KUFS-30-M8
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6
寸法D(Φmm)
30
寸法Lf(mm)
8
寸法Lm(mm)
-
寸法d(Φmm)
16
ねじの呼び
M8
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付長(mm)
8
取付部
めねじ
質量(g)
34
種類
丸形