曜日別特売
KUM-36-M10-30 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUM-36-M10-30 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093161
KUM-36-M10-30 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093161

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)30注文コード49093161品番KUM-36-M10-30
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)8寸法D(Φmm)36寸法Lf(mm)10寸法Lm(mm)30寸法d(Φmm)20ねじの呼びM10材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)30取付部おねじ種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする