MS3102A-28-21S アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ AMPHENOL 49093249

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:500 V ac、700 V dc 、 シェルサイズ:28 、 取り付けタイプ:ボックスマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-5015 、 端子方法:はんだ 、 接合型:ねじカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:MS3102A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。 ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。. Amphenol MS MIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ. Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー / キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。. 特長と利点. 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 MIL-C-5015仕様 すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング キーと極性で誤かん合を防止 高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造 亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性 ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性. 製品用途の情報. これらのAmphenol MSシリーズクラスA MIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。注文コード49093249品番MS3102A-28-21S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様コンタクト数:37 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:500 V ac、700 V dc 、 シェルサイズ:28 、 取り付けタイプ:ボックスマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-5015 、 端子方法:はんだ 、 接合型:ねじカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:MS3102A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。 ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。. Amphenol MS MIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ. Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー / キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。. 特長と利点. 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 MIL-C-5015仕様 すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング キーと極性で誤かん合を防止 高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造 亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性 ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性. 製品用途の情報. これらのAmphenol MSシリーズクラスA MIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする