曜日別特売
KUMS-30-M8-20 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-30-M8-20 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093335
KUMS-30-M8-20 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093335

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)20注文コード49093335品番KUMS-30-M8-20
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)8寸法Lm(mm)20寸法d(Φmm)16ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付長(mm)20取付部おねじ種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする