内容量1個仕様コンタクト数:37●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:15●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●TV series Straight plugs, coding A. Connector delivered with crimp contacts Polarisation A注文コード49095376品番TV06RW1535PA